Samco Extra Long

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1箱(400本) 注文コード 80622099 品番 262
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,780 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
仕様1滴下数/mL:25 容量(mL)(全容量)5.6 全長(cm)22.5 胴径(Φmm)5 吸引量(1吸引量)2.3mL アズワン品番4-6756-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする