アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 磁性実験用品
アズワンの るつぼ
番号付き磁性るつぼ 器(1-10番号入 10個一式) CRシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80622160
品番
CR-15
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥12,760
販売価格(税別)
¥
11,600
バスケットに入れる
1〜10の数字が刻印されています。
寸法(mm)
刻印:5
容量(mL)
15
耐熱温度(℃)
900
化学組成
SiO2/58%以上、Al2O3/33%以上
アズワン品番
4-5245-11