黒球型携帯熱中症計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80622257 品番WB-123GT
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,469
販売価格(税別)
6,790

本器は電子式湿球黒球温度(WBGT)指数計 JIS B 7922:2023 クラス2に適合した製品です。
輻射熱(日射や地面からの照り返しによる熱)を黒球で測定し、「黒球温度」「温度」「湿度」を加味した正確な環境測定を行います。
★2つの熱中症予防指針に対応しており、選択した指針の熱中症注意レベルをバーグラフで表示します。(「熱中症予防運動指針」「日常生活における熱中症予防指針」)
本器は日射あり/日射なし測定の切り替えが可能なため、測定環境に合わせて正確な測定ができます。
設定した熱中症レベルに達すると、ブザー音やLED点滅でお知らせします。
★※ブザー音はON/OFFの設定が可能です。(LED点滅のOFFはできません)。設定した熱中症レベルを超えた状態が続くと、10分ごとに2秒間の警報動作を続けます。設定した熱中症注意レベル以上で熱中症注意レベルに上昇や下降があった場合、10秒間警報動作をおこなって注意レベルの変動をお知らせします。ブザー音は熱中症注意レベルに応じて音色が変わります。
★本器は持ち運びに便利なコンパクトサイズです。
★また、ベルト装着部品・カラビナ・ネックストラップを標準装備しており、三脚取付用穴で三脚(オプション)への設置もできます。
★誤動作による測定停止などを防止するため、キーロック機能が付いています。

付属品取扱説明書、コイン形リチウム電池(CR2032)×2個、ネックストラップ×1本、カラビナ×1個、ベルト装着部品×1個、キーリング×1個 オプション三脚 (品番:64-9507-29)(別売) 材質ケース・黒球/ABS樹脂 寸法(mm)60×25×122、黒球Φ40 質量(g)約70 電源ボタン電池(CR2032)×2個(並列接続)※テスト用付属 使用温度範囲温度/0.0〜50.0℃、湿度/95%rh以下(結露なきこと)、風速/0.3〜3.0m/s 温度範囲(℃)黒球(表示なし)20.0〜40.0/±0.6、左記以外/±1.0 湿度(%RH)30.0〜90.0 at20〜30℃/±5.0、左記以外/±7.0 温度測定範囲(℃)0.0〜50.0、、暑さ指数(WBGT):0.0〜50.0 湿度測定範囲(%)10.0〜95.0 表示桁数最小:0.1 サンプリング約20秒 電池寿命連続使用で約6ヶ月 ※警報機能1日2回動作時 アズワン品番4-1659-11 音量(dB)約75 WBGT指数20.0〜40.0℃/±2.0℃、左記以外/±3.0℃
注意
※電池含む

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする