アズワン
アズワンの はかり
アズワンの 天秤
アズワンの 電子天秤
電子天秤(AXB) AXBシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80622370
品番
AXB6002A
参考基準価格(税別)
¥40,500
販売価格(税込)
¥44,440
販売価格(税別)
¥
40,400
バスケットに入れる
筺体はポリカーボネート混合物製で耐久性に優れています。風防付きで風の影響を防ぎます。
付属品
ACアダプター
寸法(mm)
219×293×176.5
質量(kg)
約3.5
電源(V)
AC100〜240(50/60Hz)(ACアダプター付属)
最小表示(g)
0.01
表示
LCD、バーグラフ、バックライト付き
再現性
±0.02g
計量皿寸法(mm)
145×115
機能
個数・風袋引き・日時表示・%・CAL EXT
インターフェース
RS232
直線性
±0.04g
反応速度(秒)
約1
アズワン品番
3-6699-22
校正分銅
外部(別売)
秤量(g)
600