画像準備中

電子天秤(AXB) AXBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80622388 品番 AXB60001A
参考基準価格(税別)¥46,500 販売価格(税込) ¥51,040
販売価格(税別)
46,400

筺体はポリカーボネート混合物製で耐久性に優れています。

付属品ACアダプター 寸法(mm)A219×293×80.5 質量(kg)約3.1 電源(V)AC100〜240(50/60Hz)(ACアダプター付属) 最小表示(g)0.1 表示LCD、バーグラフ、バックライト付き 再現性±0.2g 計量皿寸法(mm)188×148 機能個数・風袋引き・日時表示・%・CAL EXT インターフェースRS232 直線性±0.4g 反応速度(秒)約1 アズワン品番3-6699-24 校正分銅外部(別売) 秤量(g)6000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする