保護メガネ レンズ:クリア メガネPCF2700 テンプル調整機能付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80622765 品番239060
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

鼻パッドは4段階の高さ調整が可能で、装着時のフィット感に優れています。
シリコン製の鼻パッドがズレを防止し、程よい弾力が衝撃を吸収します。
テンプルの角度はフレキシブルな調整が可能です。
ヘルメット装着時でも簡単に掛け外しができます。

用途屋外作業時などにおける目の保護に。 材質レンズ/ポリカーボネート・フレーム/ポリアミド合成樹脂(ナイロン) サイズフリー レンズ色クリア 角度調整範囲テンプル角度:上下自由 高さ調節鼻パッド:4段階調整 アズワン品番64-2325-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする