付属品単3形アルカリ乾電池、フィルター付きチューブ
仕様内臓流量計:差圧センサ-による流量制御、積算時間指示範囲:00:00〜99:59(時間:分)
オプションDSP-550フィルター付きチューブ(3個入)
質量(g)約200(電池含む)
電源単3形アルカリ乾電池4本、USB電源(DC5V:出力0.5A以上のもの、USB Micro-B端子(メス))、市販品のUSBコネクター付きACアダプター使用可能 ※本製品にACアダプターは、付属していません、モバイルバッテリー使用可能 ※モバイルバッテリーによっては、使用できない機種があります。
本体寸法W68×H140×D32mm(突起部含む)
機能流量校正:校正用流量計を用い、任意の設定流量において流量校正可能
使用温湿度範囲0〜40℃、0〜90%RH(ただし結露のないこと)
動作時間単3形アルカリ乾電池使用、300mL/min:約11時間、500mL/min:約6時間※使用する電池の種類や温度などの条件により動作時間は異なります。
アズワン品番67-2189-25
流量精度設定流量に対し±10mL/min もしくは ±5%以内のいずれか大きい方
流量設定範囲(mL/min)50〜550(コンスタントフロー機能)
積算流量表示範囲(L)0.00〜99.99L(25℃換算)
タイマー機能待機時間設定、終了時間設定