定量送液ポンプ(両方向可) RPシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80623228 品番NRP-2000B
参考基準価格(税別)¥194,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

スイッチ切り替えで逆方向への送液が可能です。
接液部がチューブのみで金属部分との接触が無く、液の汚染の心配がありません。
チューブ交換は容易なワンタッチ操作です。

仕様チューブケースは一体型構造を採用することにより、チューブ押さえを持ち上げるだけで、チューブ交換が行えます。接液部がチューブのみで金属部分との接触がなく、液の汚染の心配がありません。チューブケースが90℃ごとに固定できます。吸引先と吐出先を同一方向にできるのでチューブの無理な引き回しや折れてしまうことがなく、適正な長さで設置できます。ラピッドスイッチを採用しています。最大流量でポンプを動かし、送液先の直前まで、短時間でチューブ経路内に液を満たすことができます。 材質使用可能チューブ:シリコン、タイゴン(R)、バーシロン(フルラン(R))、ファーメド(R) 質量(kg)4.8 使用温度(℃)-10〜100(氷結不可) 表示回転表示:デジタル表示 モーターステッピングモータ 入力電源:0.8A、80VA 設定方式回転設定:エンコーダ式デジタル設定 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 機能ラピッド機能搭載 チューブ掛数(本)1(1段) コード(番号)282760 吐出圧(kPa)Max.137.3(1.4kg/cm2) 回転制御オープンループ制御 使用周囲温度(℃)5〜35 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×281(296)×168(186) チューブ径(Φmm)(使用可能)内径4.76×外径7.94、内径6.35×外径9.53、内径7.94×外径11.11 粘度(Pa・s)使用液:Max.2(2000cP) 回転速度4〜270rpm アズワン品番2-1515-22 入出力外部信号入力端子(DC0〜5V、DC0〜10V選択)、アラーム出力端子(a接点出力)、センサ信号入力端子(漏液センサ:オプション) チューブケース数1個(ポリカーボネート樹脂製) 流量精度±4%以内(繰返し精度±2%以内) 送液方向正逆切替可能(LED表示) 流量範囲(L/h)0.7〜31(内径4.76×外径7.94mmチューブ)、1.1〜51(内径6.35×外径9.53mmチューブ)、1.6〜80(内径7.94×外径11.11mmチューブ)
注意
※性能は室温20℃、定格電源電圧、50Hz、水、液温度21℃、背圧0、指定のシリコンチューブ使用時の値です。
※チューブは別売りです。液量・吐出量などの性能は使用するチューブにより多少異なります。
※使用液の粘度が0.1Pa・s(100cP)を超える場合には吐出量が減少することがあります、
※()内の寸法は突起物を含みます。
※使用液体温度はポンプ本体の耐熱性を規定したものであり、チューブの寿命は使用する液体や温度で異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする