定量送液ポンプ NRPシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 80623237 品番 NRP-1000
参考基準価格(税別)¥114,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

低流量のコンパクトモデル。接液部がチューブのみで金属部分との接触がなく、液の汚染の心配がありません。チューブケースは一体型構造を採用することにより、チューブ押さえを持ち上げるだけで、チューブ交換が行なえます。チューブケースが90℃ごとに固定できます。吸引先と吐出先を同一方向に出来るのでチューブの無理な引き回しや折れてしまうことがなく、適切な長さで設置できます。ラピッドスイッチを採用しています。最大流量でポンプを動かし、送液先の直前まで、短時間でチューブ経路内に液を満たすことができます。チューブケースは耐食性、強度に優れたPPS製です。

仕様回転設定・表示:エンコーダ式デジタル設定・デジタル表示 質量(kg)2.1 内径×外径(Φmm)使用可能チューブ径:1.15×3.2、2.15×4.2、3.15×5.2 使用温度(℃)-10〜100(氷結不可) モーターステッピングモータ、チューブケース:1個(PPS樹脂製) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×226(241)×121(139) 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 機能ワンタッチ式によるチューブ交換、チューブケース角度変更、ラピッド機能搭載 流量(mL/h)9〜160(内径1.15×外径3.2mmチューブ)、30〜500(内径2.15×外径4.2mmチューブ)、60〜900(内径3.15×外径5.2mmチューブ) 吐出圧(kPa)Max.196(2.0kg/cm2) 回転制御オープンループ制御 使用周囲温度(℃)5〜35 使用可能チューブシリコン、タイゴン(R)、バーシロン(フルラン(R))、ファーメド(R) 入力電源0.2A、20VA 粘度(Pa・s)使用粘土:Max.2(2000cP) 回転速度1〜40rpm アズワン品番68-0982-58 入出力外部信号入力端子(DC0〜5V、DC0〜10V選択)、アラーム出力端子(a接点出力)、センサ信号入力端子(漏液センサ:オプション) チューブケース数(掛数)1本/1段 流量精度±2%以内(繰り返し精度±1%以内) 送液方向正逆切替可能(LED表示)
注意
※チューブは別売りです。
※()内の寸法は突起物を含みます。
※使用液体温度はポンプ本体の耐熱性を規定したものであり、チューブの寿命は使用する液体や温度で異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする