定量送液ポンプ NRPシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 80623246 品番 NRP-2000A
参考基準価格(税別)¥177,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

チューブケースは一体型構造を採用することにより、チューブ押さえを持ち上げるだけで、チューブ交換が行えます。接液部がチューブのみで金属部分との接触がなく、液の汚染の心配がありません。2段目、3段目のチューブケースが90℃ごとに個々に固定できます。吸引先と吐出先を同一方向にできるので、チューブの無理な引き回しや折れてしまうことがなく、適正な長さで設置できます。ラピッドスイッチを採用しています。最大流量でポンプを動かし、送液先の直前まで、短時間でチューブ経路内に液を満たすことができます。

仕様回転設定・表示:エンコーダ式デジタル設定・デジタル表示 材質使用可能チューブ:シリコン、タイゴン(R)、バーシロン(フルラン(R))、ファーメド 質量(kg)4.6 電源電圧AC100V 50/60Hz 使用温度(℃)-10〜100(氷結不可) モーターステッピングモータ、チューブケース:3個(PPS樹脂製) 入力電源:0.8A、80VA 機能ワンタッチ式によるチューブ交換、チューブケース角度変更、ラピッド機能搭載 チューブ掛数(本)1(1段) 流量(mL/h)9〜160×3(内径1.15×外径3.2mmチューブ)、30〜500×3(内径2.15×外径4.2mmチューブ)、60〜900×3(内径3.15mm×5.2mmチューブ) 吐出圧(kPa)吐出圧:Max.196(2.0kg/cm2) 使用周囲温度(℃)5〜35 外寸法(mm)120W×327(342)D×168(186)H チューブ径(Φmm)(使用可能)内径1.15×外径3.2、内径2.15×外径4.2、内径3.15×外径5.2 粘度(Pa・s)Max.2(2000cP) 回転速度1〜40rpm、オープンループ制御 アズワン品番68-0982-59 入出力外部信号入力端子(DC0〜5V、DC0〜10V選択)、アラーム出力端子(a接点出力)、センサ信号入力端子(漏液センサ:オプション) 流量精度±2%以内(繰返し精度 ±1以内) 送液方向正逆切替可能(LED表示)
注意
※チューブは別売りです。
※()内の寸法は突起物を含みます。
※使用液体温度はポンプ本体の耐熱性を規定したものであり、チューブの寿命は使用する液体や温度で異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする