次亜塩素酸ナトリウム注入ポンプ ミニクロフィーダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80623255 品番P8-R
参考基準価格(税別)¥254,200 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

屋外設置が可能なポンプ
ギヤードモータ(三相200V、0.1kw)を駆動源とするダイヤフラム・ポンプです。
メンテナンスが容易なグリース潤滑方式を採用したポンプです。

付属品ブレードホース(3m)、ビニールチューブ(1m)、吸入防止弁付注入弁(1個)、ポンプベース(2個) 材質【接液部】ヘッドカバー/PMMA、ダイヤフラム/PTFE(接液面)、ボールバルブ/セラミック、バルブシート/FKM、リテイナー/TB340 寸法(mm)360×245×285(ポンプベース装着時) 接続口径吐出側/Φ6ブレードホース(内径Φ6×外形Φ11mm)、吸入側/Φ5ビニールチューブ(内径Φ5×外形Φ8mm) 質量(kg)10 吐出量0〜30mL/min(50Hz)、0〜36mL/min(60Hz) 電源電圧(V)出力:3相、200、0.1kW 最大吐出圧力1.0MPa ストローク数(spm)【最大】48(50Hz)、58(60Hz) アズワン品番67-3010-19 ストローク長(mm)最大:3.0 駆動源全閉自冷屋外形モータ、絶縁E種 最大吐出量(mL)1ストローク当り:0.63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする