TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の 研究関連用品・実験用必需品
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の チューブ/ホース類
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の 実験研究用フッ素チューブ/ホース
伸縮ダクトホース(TAC伸縮ダクト) 5m 15112シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
80623377
品番
15112-038
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
伸縮が自在で自由な角度・方向に固定できます。
1/3〜1/4の長さに縮小できます。
温風(80℃以下)の送・排気用、空調・換気・排気用に適しています。
材質
PP(硬鋼線入)
長さ(m)
5
使用温度範囲(℃)
-20〜80 ※表示価格は5mあたりの価格です。
呼び径(mm)
Φ38
使用流体
空気
許容曲げ半径(mm)
30
アズワン品番
3-9555-21