凍結容器用テープ 19mm×15m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 80623456 品番 TFS-19C1-50YE
参考基準価格(税別)¥8,250 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

既に凍結しているプラスチック容器を識別するのに適したロール式のテープです。
透明テープは防水性があるため、ウォーターバスに浸漬することも可能です。
熱転写プリンターでの印刷及び油性マーカーで書き込みが可能です。
※TFSシリーズは解凍や水溶液等には適していません。

仕様気体・液体窒素、超低温の冷凍庫に使用できます。 材質PP 幅(mm)19 長さ(m)15 使用温度範囲(℃)-196〜+80(液体窒素可) アズワン品番3-8710-13
注意
※解凍や水溶液等には適していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする