磁製チューブ JY-002シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 80623614 品番 JY-002-01
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥31,790
販売価格(税別)
28,900

耐食性・耐熱衝撃性に優れています。
測温用熱電対・各種機器用の絶縁管及び保護管等に適しています。

材質アルミナ(AL2O3)99.7% 内径×外径(Φmm)22×28 定尺(m)最大1 コード(番号)5012-011 耐熱温度(℃)1800 アズワン品番67-9287-03 曲げ強度(kg/cm2)3000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする