アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用パイプ/丸棒
磁製チューブ JY-002シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80623657
品番
JY-002-05
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥54,890
販売価格(税別)
¥
49,900
バスケットに入れる
耐食性・耐熱衝撃性に優れています。
測温用熱電対・各種機器用の絶縁管及び保護管等に適しています。
材質
アルミナ(AL2O3)99.7%
内径×外径(Φmm)
30×37
定尺(m)
最大1
コード
(番号)5012-015
耐熱温度(℃)
1800
アズワン品番
67-9287-07
曲げ強度(kg/cm
2
)
3000