TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の 研究関連用品・実験用必需品
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の チューブ/ホース類
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の 実験研究用フッ素チューブ/ホース
塩ビダクトホース(EE)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本(1m)
注文コード
80623779
品番
21107-050
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
曲げやすく軽量なので作業の省力化が図れます。
切断、取り付けが容易です。
室内の送・排気用、工場設備の送・排気、集塵用に適しています。
材質
PVC
使用温度範囲(℃)
-10〜50
内径×外径(Φmm)
50.6×60.2
定尺(m)
最大30
許容曲げ半径(mm)
50
許容圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.05(0.5)
アズワン品番
3-9508-13
注意
販売は1m単位です。表示価格は1mあたりの価格です。