tantore
tantoreの 研究関連用品・実験用必需品
tantoreの 実験研究用素材
tantoreの 実験研究用金属板
金属製メッシュ 純チタン 100角
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80623824
品番
-
参考基準価格(税別)
¥26,520
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
寸法(mm)
100×100
線径(Φmm)
0.2
メッシュ
(数量)40
織り方
平織
アズワン品番
68-4132-78
開口率(%)
0.469
目開き(mm)
0.435