ハクバ写真産業
ハクバ写真産業の 掲示用品
ハクバ写真産業の ディスプレイ用品
ハクバ写真産業の フォトフレーム/写真立て
木製額 FWPXPシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
A3ノビ:約320×473mm(マット紙なし)A3:約277×400mm(マット紙あり)
注文コード
80624147
品番
FWPXP-NTA3N
参考基準価格(税別)
¥3,220
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルなデザインでUVカットPET板を使用したA3ノビサイズ用の木製額縁。A3サイズも飾れるマット紙(中額)付き。
サイズ
A3ノビ:約320×473mm(マット紙なし)A3:約277×400mm(マット紙あり)
質量(g)
645
タイプ
吊りヒモあり
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【マット】329×483×0.2【額縁】352×505×11
材質(フレーム)
木
スタンド
なし
アズワン品番
68-0806-21
マットタイプ
ビク抜きマット紙