介護洗髪ボトル(ディスポタイプ)1袋(5本入)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5本) アズワン品番68-1074-23 注文コード80624664 品番307250
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

シャワーを当て易いように、キャップには角度が付いています。口径が広く、洗浄液が入れ易い形状です。洗髪用だけでなく、全身用としても使用できます。

材質ポリプロピレン 寸法(mm)75.2×45×255.2 容量(mL)500 質量(g)41 タイプ楕円 耐熱温度(℃)100(10分以内) アズワン品番68-1074-23
注意
※煮沸消毒時、形状機能は維持しますが寸法・容量は若干収縮します。
※食洗機・電子レンジには使用しないでください。冷蔵保管の際、衝撃が加わると割れる可能性があります。
※中身が入った状態で横にしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする