シンリョウ
シンリョウの 入浴関連
シンリョウの 入浴用品
シンリョウの シャワー・洗髪用品
介護洗髪ボトル(ディスポタイプ)1袋(5本入)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5本)
アズワン品番
68-1074-24
注文コード
80624680
品番
307251
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
シャワーを当て易いように、キャップには角度が付いています。口径が広く、洗浄液が入れ易い形状です。洗髪用だけでなく、全身用としても使用できます。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
64.5×64.5×255.2
容量(mL)
500
質量(g)
41
タイプ
円柱
耐熱温度(℃)
100(10分以内)
アズワン品番
68-1074-24
注意
※煮沸消毒時、形状機能は維持しますが寸法・容量は若干収縮します。
※食洗機・電子レンジには使用しないでください。冷蔵保管の際、衝撃が加わると割れる可能性があります。
※中身が入った状態で横にしないでください。