SCBS8-4-10 ネジ変換ボルト ラクテム 80624795 SCBS8-4-10 ネジ変換ボルト ラクテム 80624795 SCBS8-4-10 ネジ変換ボルト ラクテム 80624795 SCBS8-4-10 ネジ変換ボルト ラクテム 80624795 SCBS8-4-10 ネジ変換ボルト ラクテム 80624795 SCBS8-4-10 ネジ変換ボルト ラクテム 80624795

ネジ変換ボルト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)10 注文コード80624795 品番SCBS8-4-10
販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
この商品は寸法Lなど7種類から選べます 他の種類を見る

並目ネジ穴のサイズ変換用アダプタです。既存ネジ穴にインサートすることでサイズダウンが可能です。六角頭タイプなのでスパナ等で締め付けることができます。

用途ネジ穴のサイズ変換や補修などに。 付属品座金:8.4×17.0×t1.6mm 材質六角ボルト・座金:SUS304相当 寸法L(mm)10 寸法B(mm)13 寸法T(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法MB(mm)M4 寸法Ma(mm)M8 ねじ山種類メートル並目
注意
※強度を保つため、六角頭とネジの間に不完全ネジ部がございます。付属の座金を使用すると隙間なく締め付けることが可能です。六角頭の厚みは薄口スパナの規格に合わせています。座金を使用するとネジ部の長さは短くなります。事前に座金の厚みをご確認ください。ネジの緩みを懸念される場合、スプリング座金や緩み止め等をご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
80624804
2025-02-13
用途:
車のエア抜き穴用
飲食業

とても特殊なネジで、材質の表記もあり、サイズも数種類あって探していた物として、ドンピシャのネジで大変 助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする