SCBS10-6-12 ネジ変換ボルト ラクテム 80624820 SCBS10-6-12 ネジ変換ボルト ラクテム 80624820 SCBS10-6-12 ネジ変換ボルト ラクテム 80624820 SCBS10-6-12 ネジ変換ボルト ラクテム 80624820 SCBS10-6-12 ネジ変換ボルト ラクテム 80624820 SCBS10-6-12 ネジ変換ボルト ラクテム 80624820

ネジ変換ボルト

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)12 注文コード80624820 品番SCBS10-6-12
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥1,049
販売価格(税別)
954
この商品は寸法Lなど7種類から選べます 他の種類を見る

並目ネジ穴のサイズ変換用アダプタです。既存ネジ穴にインサートすることでサイズダウンが可能です。六角頭タイプなのでスパナ等で締め付けることができます。

用途ネジ穴のサイズ変換や補修などに。 付属品座金:10.5×21.0×t2.0mm 材質六角ボルト・座金:SUS304相当 寸法L(mm)12 寸法B(mm)17 寸法T(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法MB(mm)M6 寸法Ma(mm)M10 ねじ山種類メートル並目
注意
※強度を保つため、六角頭とネジの間に不完全ネジ部がございます。付属の座金を使用すると隙間なく締め付けることが可能です。六角頭の厚みは薄口スパナの規格に合わせています。座金を使用するとネジ部の長さは短くなります。事前に座金の厚みをご確認ください。ネジの緩みを懸念される場合、スプリング座金や緩み止め等をご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
80624804
2025-02-13
用途:
車のエア抜き穴用
飲食業

とても特殊なネジで、材質の表記もあり、サイズも数種類あって探していた物として、ドンピシャのネジで大変 助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする