a25715 窓用遮光・遮熱メッシュシート ファミリー・ライフ 80625687 a25715 窓用遮光・遮熱メッシュシート ファミリー・ライフ 80625687 a25715 窓用遮光・遮熱メッシュシート ファミリー・ライフ 80625687 a25715 窓用遮光・遮熱メッシュシート ファミリー・ライフ 80625687 a25715 窓用遮光・遮熱メッシュシート ファミリー・ライフ 80625687

窓用遮光・遮熱メッシュシート

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4枚) 注文コード 80625687 品番 a25715
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

窓に貼るだけでマイナス5℃の遮熱効果!
アルミ蒸着加工している表面は断熱効果があり、日差しをカットし、外から見えにくいのでプライバシーを守れます。
遮光性約61%、UVカット率約58% ※(一財)日本繊維製品品質技術センター調べ
両面テープで貼るだけ!
節電対策
室外側:外から見えにくい。室内側:暗くなりにくい。
室温上昇を和らげ室内快適!

材質表面:アルミ蒸着・ポリエステルメッシュ 4枚組 質量(g)1枚:(約)180 寸法(cm)(約)90×180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする