代表画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 直管型LEDベースライト
防爆型LED照明器具(スクエア)直付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
80625696
品番
XLJ4300LE9
参考基準価格(税別)
¥366,200
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
【灯具】NNF43310LE9+【パイプ】FK70350+【吊具】FP21420の組合せ
材質
【本体】アルミ(マイルドグレー)、【パネル】強化ガラス(透明)、【端子箱】アルミ(マイルドグレー)、【パイプ】ステンレス鋼管(マイルドグレー)
質量(kg)
7.1
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
36.5
色温度(K)
5000
安定器
定格出力型
エネルギー消費効率(Lm/W)
189
光源寿命
60000時間(光束維持率80%)
光束(Lm)
6900
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
73