代表画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 直管型LEDベースライト
LDL40X2コンフォW220プリズム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
80625714
品番
XFL323ZPJLT9
参考基準価格(税別)
¥53,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
【基本灯具】NNF42666LT9+【プラスユニット】FHK42307FJ+【ランプ】【仮設定】LDL40SN2938Kの組合せの組合せ
材質
【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)
長さ(mm)
1261
幅(mm)
238
質量(kg)
5.9
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
62
安定器
定格出力型<約25〜100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)
89.3
光束(Lm)
5540
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
84
埋込穴幅(mm)
220
埋込穴長(mm)
1235
埋込高(mm)
80