代表画像

LDL40x2コンフォトW300プリズム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード80625748 品番XFL326PSJLE9
参考基準価格(税別)¥49,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

【基本灯具】NNF42750LE9+【プラスユニット】FHK42229FJの組合せ+【ランプ】【仮設定】LDL40SN2938Kの組合せの組合せ

材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装) 長さ(mm)1279 幅(mm)332 質量(kg)10.1 電圧(V)100〜242 消費電力(W)62 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)95.4 光束(Lm)5920 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)84 埋込穴幅(mm)300 埋込穴長(mm)1257 埋込高(mm)121

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする