代表画像

iD10000D-W150昼白色映光色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード80625845 品番XLX800ADNCLE2
参考基準価格(税別)¥67,900 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

【器具本体】NNLK81515+【ライトバー】NNL8000DNCLE2の組合せ

材質【本体】亜鉛鋼板(白色)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)2438 幅(mm)150 質量(kg)4.1 高さ(mm)50 電圧(V)200〜242 消費電力(W)62.5 色温度(K)5000 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)145.6 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)9100 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする