代表画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 直管型LEDベースライト
iD13400ウォールウォッ昼白色映光色
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
80626107
品番
XLX830WDNCLE2
参考基準価格(税別)
¥97,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
【器具本体】NNLK81511+【ライトバー】NNL8300DNCLE2の組合せ
材質
【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
2418
幅(mm)
115
質量(kg)
5.4
高さ(mm)
90
電圧(V)
200〜242
消費電力(W)
81.7
色温度(K)
5000
安定器
定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)
141.2
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
11540
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
93