代表画像

iD13400スリムベース昼白色映光色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード80626186 品番XLX830SDNCLE2
参考基準価格(税別)¥88,100 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

【器具本体】NNLK82525+【ライトバー】NNL8300DNCLE2の組合せ

材質【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)2457 幅(mm)250 質量(kg)7.2 高さ(mm)53 電圧(V)200〜242 消費電力(W)81.7 色温度(K)5000 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)143 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)11690 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする