代表画像

iD13400iスタイル省エネ調光白色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード80626256 品番XLX830NHWJLA2
参考基準価格(税別)¥86,900 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

【器具本体】NNLK81509+【ライトバー】NNL8300HWJLA2の組合せ

材質【本体】亜鉛鋼板(白色)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)2413 幅(mm)80 質量(kg)3.4 高さ(mm)50 電圧(V)200〜242 消費電力(W)70.5 色温度(K)4000 安定器定格出力型<約10〜100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)179.5 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)12660 光色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする