代表画像

iD5200コーナー昼白色映光色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード80626265 品番XLX450CDNTLE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,000

【器具本体】NNLK41521J+【ライトバー】NNL4500DNTLE9の組合せ

材質【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1245 幅(mm)120 質量(kg)3.3 高さ(mm)120 電圧(V)100〜242 消費電力(W)31.9 色温度(K)5000 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)145.4 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)4640 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする