ユニワールド
ユニワールドの 安全長靴・長靴
ユニワールドの 耐油長靴/衛生長靴
迷彩安全長靴 ショート フード付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1足(1足)
注文コード
80626554
品番
SZ-630
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
用途
建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業
色
ブラック
サイズ
LL
サイズ(cm)
26.5〜27
材質(アッパー)
PVC(耐油性なし)
材質(ソール)
PVC(耐油性なし)
機能
耐油、耐滑
材質(先芯)
鋼鉄
靴タイプ
長靴