BenQ プログラミングRDシリーズ 24.1型モニター RD240Q

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80626746 品番RD240Q
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

24.1インチ IPSパネル USB Type-C端子搭載で90W給電と出力が同時に可能、デイジーチェーン接続(Type-C)で最大4台のモニターに出力、アイケア機能付き、スピーカー搭載、高さ調整・回転(ピボット)機能付き且つスタイリッシュなデザイン、プログラミングに最適な24.1インチモニター RD240Q

付属品電源ケーブル(約1.5m)、USB Type-C(約1.5m)、HDMI 1.4ケーブル(約1.5m) 電力(W)90 表面処理アンチグレア コントラスト比1000:1 最大解像度2560×1600(WQXGA) 表示色約10.7億色 入力端子HDMI 2.0×1、DisplayPort 1.4×1USB Type-C(90W給電)×1 画面サイズ24.1インチ 出力端子USB Type-C (MST out)×1 高さ調整範囲(mm)110 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLEDバックライト グリーン購入法適合 アスペクト比16:10 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)300 USBUSB3.2 Gen1(Downstream)×3

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする