BenQ プログラミングRDシリーズ 28.2型モニター RD280U

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80626755 品番RD280U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

28.2インチ IPSパネル USB Type-C端子搭載で90W給電と出力が同時に可能、デイジーチェーン接続(Type-C)で最大4台のモニターに出力、アイケア機能付き、スピーカー搭載、高さ調整機能付き且つスタイリッシュなデザイン、プログラミングに最適な4K+モニター RD280U

付属品電源ケーブル(約1.8m)、USB Type-C(約1.5m)、HDMI 2.0ケーブル(約1.8m)、USB 3.2 Gen1ケーブル(約1.8m) 電力(W)90 表面処理ノングレア 接続USB3.2 Gen1×4 (Downstream×3、Upstream×1) コントラスト比1200:1 最大解像度3840×2560(4K+) 表示色約10.7億色 入力端子HDMI 2.0×1、DisplayPort 1.4×1USB Type-C(90W給電)×1 色(本体)ブラック 画面サイズ28.2インチ(ファインコーティングパネル) 出力端子USB Type-C (MST out)×1 高さ調整範囲(mm)110 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLEDバックライト グリーン購入法適合 アスペクト比3:2 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)300

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする