EXIT ダストボックス(S)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80626764 品番EXTDBSBK
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

職人ユーザーの要望を形にした腰袋シリーズ。
腰回りのスペースを考慮した絶妙なサイズ感、使い勝手の良い小物ケース&ダストボックス。
メタルパーツの高級感と軽量性に優れた待望の新製品。

用途簡易的なゴミ入れとして 材質人工皮革 ブラック 質量(g)175 高さH(mm)260 奥行D(mm)120 幅W(mm)115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする