EXIT 腰袋2段(M)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80626798 品番EXTKB02MBK
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

職人ユーザーの要望を形にした腰袋シリーズ。
腰回りのスペースを考慮した絶妙なサイズ感、使い勝手の良い小物ケース&ダストボックス。
メタルパーツの高級感と軽量性に優れた待望の新製品。

用途工具などの収納 材質本体:人口皮革/チェーン部:ステンレス/カシメ:スチール 形状2段 ブラック 質量(g)463 高さH(mm)325 奥行D(mm)105 幅W(mm)180 ベルト通し幅(mm)50まで対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする