製品写真
TOKISTAR
TOKISTARの 照明器具
TOKISTARの 住宅・店舗照明
TOKISTARの キッチンライト
業務用レンジフードライト
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色温度(K)
2700
色
灯体:黒
注文コード
80626929
品番
RHL01-HC27K-35D-B
参考基準価格(税別)
¥82,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
色温度・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
キッチンのパフォーマンスを魅力的に引き立てるレンジフードライト
リード線
AWG18(0.75mm
2
相当)×2
3m付き
色
灯体:黒
質量(g)
1400
消費電力(W)
9
角度(°)
振り:真下方向より25(2軸)
色温度(K)
2700
アングル(°)
グレアカット:48
設置場所
屋内用
定格電流(mA)
250
主材質
本体:ステンレス、発光部:強化ガラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
98
配光タイプ
(D)35
注意
※調光器・電源装置別売
※専用のLED用定電流電源と組み合わせることで点灯します(必須)
<接続可能灯数>
LDCC-M-12W-250PWM 1灯/台
※詳細につきましては配線図をご確認ください。
※取付面は金属に限ります