製品写真

RHL01-HC40K-20D-B 業務用レンジフードライト TOKISTAR 80626990 RHL01-HC40K-20D-B 業務用レンジフードライト TOKISTAR 80626990 RHL01-HC40K-20D-B 業務用レンジフードライト TOKISTAR 80626990 RHL01-HC40K-20D-B 業務用レンジフードライト TOKISTAR 80626990 RHL01-HC40K-20D-B 業務用レンジフードライト TOKISTAR 80626990 RHL01-HC40K-20D-B 業務用レンジフードライト TOKISTAR 80626990

業務用レンジフードライト

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 色温度(K)4000 灯体:黒 注文コード80626990 品番RHL01-HC40K-20D-B
参考基準価格(税別)¥82,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は色温度・色など12種類から選べます 他の種類を見る

キッチンのパフォーマンスを魅力的に引き立てるレンジフードライト

リード線
AWG18(0.75mm2相当)×2
3m付き
灯体:黒 質量(g)1400 消費電力(W)9 角度(°)振り:真下方向より25(2軸) 色温度(K)4000 アングル(°)グレアカット:48 設置場所屋内用 定格電流(mA)250 主材質本体:ステンレス、発光部:強化ガラス RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)98 配光タイプ(D)20
注意
※調光器・電源装置別売
※専用のLED用定電流電源と組み合わせることで点灯します(必須)
<接続可能灯数>
LDCC-M-12W-250PWM 1灯/台
※詳細につきましては配線図をご確認ください。
※取付面は金属に限ります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする