エコマルチ 250g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラウン 注文コード80627105 品番BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

土の上に敷くプラスチック製のマルチング材です。
コロナで活躍してくれたパーティションを100%再利用して作りました。
土を覆って、乾燥や虫の侵入・雑草の発生を抑制します。
水やり時の泥はねを軽減し、菌付着による病気の発生を防ぎます。
プラスチック製なので汚れやカビがつきにくいです。
洗って何度でも使用できるので、経済的です。
適度な重量があるので、風で飛びにくいです。
5号鉢、約1個分

材質メタクリル樹脂 ブラウン 寸法(cm)15.5×2.8×19 正味質量(g)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする