コードレスアングルコンポ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80627236 品番ISK-CP13LS
参考基準価格(税別)¥325,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

アタッチメント交換で、さまざまなアングル加工が可能です。

付属品充電器/バッテリーパック×1個/六角棒レンチ#6/キャリングケース(樹脂製) 質量(kg)5.0(バッテリーパック含) バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)DC36 モーター電圧(V)DC36 充電器電圧(V)AC100(50/60Hz) 充電時間(分)32 最大加圧力(kN[tf])127(13ton)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする