TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 電動工具 本体
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 締付/穴あけ(電動工具)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の シャーレンチ
コードレスシヤ―レンチ(バッテリーレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
22(満充電時)
注文コード
80627288
品番
CSM200-BTL
参考基準価格(税別)
¥336,400
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
この商品は
無負荷回転数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
軽くてコンパクト、優れた機動性のコードレスレンチです。
コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れ電圧降下の影響を受けづらいです。
バッテリ・充電器なしのバッテリレス仕様です。
付属品
インナーソケットM16用(216TA)×1・M20用(220TA)×1/アウターソケットM16用(216TA)×1・M20用(222TA)/マイナスドライバー×1/取扱説明書/メタルケース
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
22(満充電時)
本体質量(kg)
5.1
締付け能力
トルシア形高力ボルト(S10T)M20締付時:250本/1バッテリあたり(4.0Ah)
適応ボルトサイズ
トルシア形高力(S10T):M16・M20/トルシア形超高力:M16
モーター
ブラシレスDCモーター