TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 電動工具 本体
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 締付/穴あけ(電動工具)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の シャーレンチ
コードレス建方1番(バッテリーレス)
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
102(満充電時)
適応ボルトサイズ
溶融亜鉛メッキ高力六角ボルト(F8T):M16・M20・M22・M24
注文コード
80627340
品番
CKR250-BTL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
この商品は
無負荷回転数・適応ボルトサイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
軽くてコンパクト、優れた機動性のコードレスレンチです。
コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れ電圧降下の影響を受けづらいです。
バッテリ・充電器なしのバッテリレス仕様です。
付属品
レバーソケットM20用(MRU32T)×1・M22用(MRU36T)×1/マイナスドライバー×1/取扱説明書/メタルケース
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
102(満充電時)
本体質量(kg)
5.1
締付け能力
溶融亜鉛メッキ高力六角ボルト(F8T)M22締付時:1500本/1バッテリあたり(4.0Ah)
モーター
ブラシレスDCモーター
適応ボルトサイズ
溶融亜鉛メッキ高力六角ボルト(F8T):M16・M20・M22・M24