コードレス建方1番(バッテリーレス)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 無負荷回転数(min-1[r.p.m])29(満充電時) 適応ボルトサイズ溶融亜鉛メッキ高力六角ボルト(F8T):M27・M30/12G溶融亜鉛メッキ高力六角ボルト(12GSHTB(R)):M16・M20・M22・M24/[橋梁予備締め]高力六角ボルト(F10T):M20・M22・M24 注文コード80627349 品番CKR500-BTL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800
この商品は無負荷回転数・適応ボルトサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

軽くてコンパクト、優れた機動性のコードレスレンチです。
コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れ電圧降下の影響を受けづらいです。
バッテリ・充電器なしのバッテリレス仕様です。

付属品レバーソケットM22用(MRU36T)×1/マイナスドライバー×1/取扱説明書/メタルケース 無負荷回転数(min-1[r.p.m])29(満充電時) 本体質量(kg)5.6 締付け能力[橋梁予備締め]高力六角ボルトM22締付時:1000本/1バッテリあたり(4.0Ah) モーターブラシレスDCモーター 適応ボルトサイズ溶融亜鉛メッキ高力六角ボルト(F8T):M27・M30/12G溶融亜鉛メッキ高力六角ボルト(12GSHTB(R)):M16・M20・M22・M24/[橋梁予備締め]高力六角ボルト(F10T):M20・M22・M24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする