付属品レバーソケットM20用(MRU32T)×1・M22用(MRU36T)×1/マイナスベビードライバー×1/マイナスドライバー×1/取扱説明書/メタルケース無負荷回転数(min-1[r.p.m])17(満充電時)本体質量(kg)5.9締付け能力溶融亜鉛メッキ高力六角ボルト(F8T)M22締付時:120本/1バッテリあたり(4.0Ah)モーターブラシレスDCモーター適応ボルトサイズ溶融亜鉛メッキ高力六角ボルト(F8T):M20・M22/12G溶融亜鉛メッキ高力六角ボルト(12GSHTB(R)):M16