エアーインパクトレンチ(バタフライタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80627394 品番AIS3140
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

手の中に納まる超小型エアーインパクトレンチです。
バタフライスイッチで左右回転の作業性抜群です。
小さいながらハイパワーで必要十分の出力。
3段階の出力調整が可能です。エアー取入口が180°可変するため、ホースが絡まりにくくなっています。

付属品プラグR1/4(PT1/4)/取扱説明書/吊具 質量(kg)0.55 差込角(mm)9.5 ねじ径エアー取入口(回転継手めねじ径):Rc1/4(PT1/4) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 空気消費量(L/min)【最大】ntp:408/op:59 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)10以上 常用トルク(N・m)最大:80 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※空気タンク付コンプレッサーをご使用ください。コンプレッサーの出力は0.75kW(1PS)以上を推奨します。
※締付トルクに指定がある場合は、トルクレンチの併用をお勧めします。
※最大空気消費量(ntp)は、基準状態(0℃,1気圧=0.1MPa)に換算した空気消費量を示します。
※最大空気消費量(op)は、実際に操作した状態(20℃,0.62MPa)における空気消費量を示します。
※使用前に必ず、取扱説明書をお読みください。
※保護メガネや防具を使用してください。

商品説明動画

TONE エアーインパクトレンチ バタフライタイプ (AIS3140)【TONE公式】
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする