KIKUSUI
KIKUSUIの 電源(制御機器)
KIKUSUIの 電源コード/コンセント(FA)
KIKUSUIの 電源コード(ACコード)
入力電源コード
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
80627717
品番
AC5.5-1P3M-M6C-3S
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
【単芯】3本
長さ(m)
3
入力端子
M6
公称断面積(mm
2
)
5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200