※シーン画像1.

V2102 オフト スミノエ 80628837 V2102 オフト スミノエ 80628837 V2102 オフト スミノエ 80628837 V2102 オフト スミノエ 80628837

オフト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 BR 注文コード80628837 品番V2102
販売価格(税込) ¥4,840
販売価格(税別)
4,400
この商品はなど12種類から選べます 他の種類を見る
仕様形状記憶加工付、共生地タッセル付 性能洗濯機で丸洗い可 BR 幅(cm)100 倍率1.5倍ヒダ(2ッ山) フック形状Aフック 丈(cm)200 遮光性能2級 組成(タテ)ポリエステル100%、(ヨコ)ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする