六角軸鉄工ドリルSwift Precision

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)65 寸法(mm)65×6.35×6.35 注文コード80629108 品番77836
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
この商品は全長・寸法など53種類から選べます 他の種類を見る

充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。
専用設計のドリルを使用しているため軽い力で早く綺麗な穴あけが可能です。
シンニングによりチゼルの長さ、シンニング心厚を小さくし、スラスト軽減、食いつき性を向上。シンニング形状を小さくし過ぎず、最適化することで強度と加工スピードを両立。

用途鉄・アルミ・プラスチック・木材などの穴あけに。 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 寸法(mm)65×6.35×6.35 全長(mm)65 質量(g)8 穴径(Φmm)1.6 入数1本
注意
※切れ刃を素手で触れないでください。手にけがをすることがあります。
※作業中は手袋を着用しないでください。巻き込まれる恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-15
用途:
細い釘の下穴あけ作業

さすが作りがしっかりしている。自分では細すぎて研げないので切れやんだら交換している。できれば1.7oのバリエーションがほしいが需要がないのか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする