メイン画像
TSUNODA(ツノダ)
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ
TSUNODA(ツノダ)の ラジオペンチ
プチプラ100mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
80629896
品番
PN-100
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
緻密で繊細な作業に最適です
プラスチックや軟銅線向けの薄刃です
手の平で包むように握る事で指先感覚の作業が行えます
作業性が向上し仕上りに違いを生みます
用途
プラモデルのゲートやデグス、より線の切断に。
トラスコ品番
405-4578
材質
機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42〜50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58〜64HRC
形状
刃表面:セミフラッシュ
全長(mm)
102
切断能力(mm)軟銅線
Φ1.6
バネ
付き
切断能力(mm
2
)
銅より線:2
RoHS指令(10物質対応)
対応
切断能力(mm)ABS樹脂
Φ4.0
注意
※非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
※使用用途以外には使用しないで下さい。
※その他商品台紙注意事項参照。