メイン画像
TSUNODA(ツノダ)
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の プライヤ
TSUNODA(ツノダ)の ウォーターポンププライヤ
ウォーターポンププライヤー 250MM
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
80629914
品番
WP-250SN
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
厳格な品質管理を行って製造している日本産業規格(JIS)適合品です。
5段階口開き調整が可能です。
サビに強いメッキ仕上げです。
手になじむビニールコーティンググリップを採用しています。
用途
ガス・水道・空調などの配管工事、自動車整備などに。
トラスコ品番
551-9695
材質
機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール
全長(mm)
253
最大口開き(mm)
51
調整方法
5段階
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
※使用用途以外には使用しないで下さい。
※その他商品台紙注意事項参照。